VICTRON ENERGY - Bedienpaneel Victron Skylla-i Control GX (90º RJ45)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322083
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076024316
Sonepar Artikelnummer
121048524
Hersteller Artikelnummer
322083
Hersteller Typ
REC000300010R
Hersteller Artikel Nr.:
322083
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.060 kg
Einbau-Steuerpaneel für Victron Skylla-i Ladegeräte Mit dem Bedienpaneel Skylla-i Control kann der Ladestrom verändert und der Systemstatus angezeigt werden. Victron Skylla-i Control GX (90° RJ45) REC000300010R Ein- und Aus- Schalter Einstellbare Stromaufnahmebegrenzung Statusanzeige des Ladezyklus Anzeige für: Ladestrom, Akku-Spannung, Eingangsstrom und Stromaufnahmebegrenzung Anbindung an das Ladegerät per UTP-Kabel Abmessungen HxLxT: 65x120x40mm