Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Bordanschluß Victron 16A polyamid mit Deckel

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Bordanschluß Victron 16A polyamid mit Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392158

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.230 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076007487

Sonepar Artikelnummer

121111716

Hersteller Artikelnummer

392158

Hersteller Typ

SHP301603000

Hersteller Artikel Nr.:

392158

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.230 kg

Die Victron Landstrom-Steckdose (Bordanschluß) 16A wurde speziell für den Boots- und Wohnmobilbereich eintwickelt. Dieses Model verfügt über eine hochfeste Polyamid-Verblendung und ist kompatibel mit den Victron Landstromkabeln passend für: Victron Landstromkabel 15m 16AVictron Landstromkabel 25m 16A