Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Busbar to connect 5 CIP100200100 (500 A)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Busbar to connect 5 CIP100200100 (500 A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391669

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076018148

Sonepar Artikelnummer

121028496

Hersteller Artikelnummer

391669

Hersteller Typ

CIP100400060

Hersteller Artikel Nr.:

391669

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.200 kg

Victron Busbar 5 CIP100400060 – für 5 Halter vom Typ CIP100200100, max 500A