Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Datenkabel RJ12 UTP Victron 30 m, grau

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Datenkabel  RJ12 UTP Victron 30 m, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393404

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.650 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076071594

Sonepar Artikelnummer

121396770

Hersteller Artikelnummer

393404

Hersteller Typ

ASS030066301

Hersteller Artikel Nr.:

393404

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.650 kg

Ein Kabel zum Anschluss des BMV-Shunts an das BMV-Steuergerät. Ein RJ12-Kabel wird standardmäßig mit einem BMV-Batteriemonitor geliefert. Sollte dieses Kabel zu lang oder zu kurz sein, kann es durch eines dieser Kabel ersetzt werden. Die Längen reichen von 0,3 bis 30 Metern.