Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Datenkabel RJ45 UTP Victron 15 m, blau

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Datenkabel  RJ45 UTP Victron 15 m, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393421

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076071495

Sonepar Artikelnummer

121396772

Hersteller Artikelnummer

393421

Hersteller Typ

ASS030065021

Hersteller Artikel Nr.:

393421

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.560 kg

Kabel zum Anschluss von Phoenix-Wechselrichter-Bedienpaneel, VE-Interface MK3-USB und VE.Bus-Verbindungen mit mehreren VE.Bus-Geräten und GX-Geräten.