Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Datenkabel RJ45 UTP Victron 20 m blau

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Datenkabel RJ45 UTP Victron 20 m blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393474

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076071501

Sonepar Artikelnummer

121396175

Hersteller Artikelnummer

393474

Hersteller Typ

ASS030065031

Hersteller Artikel Nr.:

393474

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.750 kg

Das Victron RJ45 UTP ist verwendbar mit den Victron Kommunikations-Ports VE.Bus, VE.CAN, VE.Net und VE9bitRS485 und dient der Vernetzung von Victron Produkten mit entsprechenden Fähigkeiten.