VICTRON ENERGY - Datenkabel VE.Direct Cable 0,3m (gerade/ 90° abgewinkelt)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391404
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444210
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076019657
Sonepar Artikelnummer
121051087
Hersteller Artikelnummer
391404
Hersteller Typ
ASS030531203
Hersteller Artikel Nr.:
391404
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.100 kg
Das VE.Direct Kabel benötigen Sie zur Verbindung von Victron Geräten mit VE.Direct Anschluss wie zum Beispiel einem Blue Solar MPPT Laderegler mit dem MPPT Control oder mit einer Color Control GX Steuereinheit


