VICTRON ENERGY - Datenkabel VE.Direct Cable 0,9m (gerade/ 90° abgewinkelt)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391405
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444210
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076019664
Sonepar Artikelnummer
121051088
Hersteller Artikelnummer
391405
Hersteller Typ
ASS030531209
Hersteller Artikel Nr.:
391405
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.130 kg
Das VE.Direct Kabel benötigen Sie zur Verbindung von Victron Geräten mit VE.Direct Anschluss wie zum Beispiel einem Blue Solar MPPT Laderegler mit dem MPPT Control oder mit einer Color Control GX Steuereinheit


