VICTRON ENERGY - Datenkabel VE.Direct Cable 10m (gerade/ 90° abgewinkelt)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391532
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444210
Gewicht - 0.360 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076019701
Sonepar Artikelnummer
121051092
Hersteller Artikelnummer
391532
Hersteller Typ
ASS030531320
Hersteller Artikel Nr.:
391532
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.360 kg
Das VE.Direct Kabel benötigen Sie zur Verbindung von Victron Geräten mit VE.Direct Anschluss wie zum Beispiel einem Blue Solar MPPT Laderegler mit dem MPPT Control oder mit einer Color Control GX Steuereinheit


