VICTRON ENERGY - Datenkabel VE.Direct Cable 3m (gerade/ 90° abgewinkelt)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391388
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444210
Gewicht - 0.178 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076019688
Sonepar Artikelnummer
121051090
Hersteller Artikelnummer
391388
Hersteller Typ
ASS030531230
Hersteller Artikel Nr.:
391388
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.178 kg
Das VE.Direct Kabel benötigen Sie zur Verbindung von Victron Geräten mit VE.Direct Anschluss wie zum Beispiel einem Blue Solar MPPT Laderegler mit dem MPPT Control oder mit einer Color Control GX Steuereinheit


