VICTRON ENERGY - Datenkabel VE.Direct Cable 5m (gerade/ 90° abgewinkelt)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391557
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444210
Gewicht - 0.230 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076019695
Sonepar Artikelnummer
121051091
Hersteller Artikelnummer
391557
Hersteller Typ
ASS030531250
Hersteller Artikel Nr.:
391557
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.230 kg
Das VE.Direct Kabel benötigen Sie zur Verbindung von Victron Geräten mit VE.Direct Anschluss wie zum Beispiel einem Blue Solar MPPT Laderegler mit dem MPPT Control oder mit einer Color Control GX Steuereinheit


