VICTRON ENERGY - Datenkabel Victron Lithium NG Service Tool USB-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393472
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076075523
Sonepar Artikelnummer
121396773
Hersteller Artikelnummer
393472
Hersteller Typ
ASS032300030
Hersteller Artikel Nr.:
393472
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.060 kg
Das Lithium NG Service Tool (LiNGST) ermöglicht eine direkte Kabelverbindung zwischen einem Windows-PC und dem M8 Steckverbinder an Lithium NG-Batterien und der BMS NG-Reihe. USB-Kabel: 150 cm, M8-Steckverbinderkabel: 20 cm


