Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Datenkabel Victron RJ12 UTP Cable 0,9 m grau

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Datenkabel Victron RJ12 UTP Cable 0,9 m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391839

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.025 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076019305

Sonepar Artikelnummer

121051301

Hersteller Artikelnummer

391839

Hersteller Typ

ASS030066009

Hersteller Artikel Nr.:

391839

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.025 kg

Ein Kabel zum Verbinden des BMV-Shunts mit der BMV-Haupteinheit. Ein RJ12-Kabel wird standardmäßig mit einem BMV-Batteriemonitor geliefert, aber wenn dieses Kabel zu lang oder zu kurz ist, kann es durch eines dieser Kabel ersetzt werden, Längen von 0,3 bis zu 30 Metern erhältlich.