Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Datenkabel Victron RJ12 UTP Cable 0,9 m grau

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Datenkabel Victron RJ12 UTP Cable 0,9 m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393385

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076071532

Sonepar Artikelnummer

121382622

Hersteller Artikelnummer

393385

Hersteller Typ

ASS030066010

Hersteller Artikel Nr.:

393385

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.030 kg

''Das RJ12 wird zum Anschluss des BMV-Shunts an das BMV-Hauptgerätbenötigt. Ein Kabel wird standardmäßig mit einem BMV-Batteriemonitor geliefert, aber wenn dieses Kabel zu lang oder zu kurz ist, kann es durch eines dieser Kabel ersetzt werden, die in Längen von 0,3 bis zu 30 Metern erhältlich sind.''