Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Datenkabel Victron RJ45 UTP Cable 10 m blau

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Datenkabel Victron RJ45 UTP Cable 10 m blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391452

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076019244

Sonepar Artikelnummer

121051313

Hersteller Artikelnummer

391452

Hersteller Typ

ASS030065010

Hersteller Artikel Nr.:

391452

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.360 kg

Das Victron RJ45 UTP ist verwendbar mit den Victron Kommunikations-Ports VE.Bus, VE.CAN, VE.Net und VE9bitRS485 und dient der Vernetzung von Victron Produkten mit entsprechenden Fähigkeiten.