Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Datenkabel Victron RJ45 UTP Cable 10 m blau

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Datenkabel Victron RJ45 UTP Cable 10 m blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393384

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076071488

Sonepar Artikelnummer

121382624

Hersteller Artikelnummer

393384

Hersteller Typ

ASS030065011

Hersteller Artikel Nr.:

393384

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.300 kg

Das Victron Energy RJ45 UTP-Kabel ist ein Kabel zum Anschluss von Phoenix Inverter Control, VE. Bus MK3-USB-Schnittstelle und VE. Busverbindungen zwischen mehreren VE. Bus-Geräte und GX-Geräte.