Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Datenkabel Victron RJ45 UTP Cable 5,0 m blau

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Datenkabel Victron RJ45 UTP Cable 5,0 m blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393390

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076071471

Sonepar Artikelnummer

121387537

Hersteller Artikelnummer

393390

Hersteller Typ

ASS030065001

Hersteller Artikel Nr.:

393390

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.200 kg

Kabel zum Anschluss von Phoenix-Wechselrichter-Bedienpaneel, VE-Interface MK3-USB und VE.Bus-Verbindungen mit mehreren VE.Bus-Geräten und GX-Geräten.