VICTRON ENERGY - DC/DC Ladebooster Orion-Tr Smart 12/48-8A Isolated

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393186
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076065654
Sonepar Artikelnummer
121230833
Hersteller Artikelnummer
393186
Hersteller Typ
ORI124838120
Hersteller Artikel Nr.:
393186
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.800 kg
360W, Eingang 8-17 VDC, Ausgang 40-60 VDC / 8 A, Ladebooster 3-stufig, BT, programmierbar, isoliert, Anschluß 16 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43


