VICTRON ENERGY - DC/DC Ladebooster Orion-Tr Smart 24/48-8.5A Isolated

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393187
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076065579
Sonepar Artikelnummer
121230834
Hersteller Artikelnummer
393187
Hersteller Typ
ORI244840120
Hersteller Artikel Nr.:
393187
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.800 kg
400W, Eingang 16-35 VDC, Ausgang 40-60 VDC / 8,5 A, Ladebooster 3-stufig, BT, programmierbar, isoliert, Anschluß 16 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43


