VICTRON ENERGY - DC/DC Ladebooster Orion-Tr Smart 48/12-30A Isolated

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393188
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076065586
Sonepar Artikelnummer
121230835
Hersteller Artikelnummer
393188
Hersteller Typ
ORI481238120
Hersteller Artikel Nr.:
393188
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.800 kg
360W, Eingang 32-70 VDC, Ausgang 10-15 VDC / 30 A, Ladebooster 3-stufig, BT, programmierbar, isoliert, Anschluß 16 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43


