VICTRON ENERGY - DC/DC Ladebooster Orion-Tr Smart 48/24-16A Isolated

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393189
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076065593
Sonepar Artikelnummer
121230836
Hersteller Artikelnummer
393189
Hersteller Typ
ORI482438120
Hersteller Artikel Nr.:
393189
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.800 kg
380W, Eingang 32-70 VDC, Ausgang 18-30 VDC / 16 A, Ladebooster 3-stufig, BT, programmierbar, isoliert, Anschluß 16 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43


