VICTRON ENERGY - DC/DC Ladebooster Orion-Tr Smart 48/48-8A Isolated

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393190
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076065609
Sonepar Artikelnummer
121230837
Hersteller Artikelnummer
393190
Hersteller Typ
ORI484838120
Hersteller Artikel Nr.:
393190
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.800 kg
380W, Eingang 32-70 VDC, Ausgang 40-60 VDC / 8 A, Ladebooster 3-stufig, BT, programmierbar, isoliert, Anschluß 16 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43


