VICTRON ENERGY - DC/DC Ladebooster Victron Orion XS 12/12-50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393297
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.330 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076068501
Sonepar Artikelnummer
121396774
Hersteller Artikelnummer
393297
Hersteller Typ
ORI121217050
Hersteller Artikel Nr.:
393297
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.330 kg
''700W, Eingang 9-17 VDC, Ausgang 10-17 VDC / 50 A, Ladebooster 4-stufig, BT, VE.Direct Port, programmierbar, Anschluß 25 mm2, Parallelschaltung (unbegrenzt), IP65 Der Orion XS DC-DC-Ladebooster nutzt die Motorleistung zum Laden der Versorgungsbatterie und kombiniert hohe Leistung mit einem ultrakompakten, lüfterlosen Design. Erhältlich als 12-V- oder 12/24-V-/Mischspannungsmodell ist er ideal für Dualbatterie-Systeme geeignet und dient zugleich als DC-DC-Wandler für empfindliche Elektronik Der Orion XS unterstützt jedes Lichtmaschinen- und Batteriesystem mit konfigurierbarer Spannung und Stromstärke. Er erreicht einen Wirkungsgrad von 98,5 % und liefert selbst bei 40 °C seine volle Nennleistung. Dank stabiler Lastaufnahme verhindert er Unterladung der Versorgungsbatterie auch bei intelligenten Euro-5/6-Lichtmaschinen. Der 4-stufige Ladealgorithmus passt sich der Entladetiefe an und verlängert die Lebensdauer der Batterie bei allen gängigen Batterietypen.''


