VICTRON ENERGY - DC/DC Ladebooster Victron Orion XS 12/12-70A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322279
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076075257
Sonepar Artikelnummer
121406582
Hersteller Artikelnummer
322279
Hersteller Typ
ORI121221040
Hersteller Artikel Nr.:
322279
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.340 kg
1000W, Eingang 9-17 VDC, Ausgang 10-17 VDC / 70 A, Ladebooster 4-stufig, BT, VE.Direct Port, programmierbar, Anschluß 25 mm2, Abmessungen: 137 x 123 x 40 mm (LxBxH) Der Orion XS wurde von Grund auf neu entwickelt und revolutioniert das adaptive DC-DC-Laden der Batterie. Zur Verwendung in dualen Batteriesystemen, die mit einer (intelligenten) Lichtmaschine geladen werden. Dieses Gerät sorgt nicht nur für erstklassige Leistung, sondern garantiert auch die Sicherheit Ihres Systems. Das Orion XS dient als DC-DC-Batterieladegerät oder als Stromquelle und bietet einen großen Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich. Dies ist besonders wichtig bei Fahrzeugen mit einer intelligenten Lichtmaschine der Klassen Euro 5 oder Euro 6, die oft eine zu niedrige Ladespannung liefert, selbst wenn der Motor läuft, oder wenn längere Kabel, wie es bei Booten und Wohnmobilen häufig der Fall ist, zu Spannungsabfällen führen. In solchen Szenarien ist ein präzises und kontrolliertes Aufladen unerlässlich, um die Service-Batterie vollständig zu laden und die Starter-/Eingangsbatterie vor Entladung zu schützen.


