Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler 110V ORION 110/12-30A (360W) iso

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler 110V ORION 110/12-30A (360W) iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392826

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076022688

Sonepar Artikelnummer

120396276

Hersteller Artikelnummer

392826

Hersteller Typ

ORI110123610

Hersteller Artikel Nr.:

392826

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.400 kg

DC-DC Konverter 110V ORION 110/12-30A (360W) isoliert