Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler ORION-TR 12/12-9A (110W) iso

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler ORION-TR 12/12-9A (110W) iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391435

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076016878

Sonepar Artikelnummer

120396278

Hersteller Artikelnummer

391435

Hersteller Typ

ORI121210110R

Hersteller Artikel Nr.:

391435

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.600 kg

DC/DC Wandler ORION-TR 12/12-9A (110W) iso 110W, Eingang 8-17 VDC, Ausgang 10-15 VDC / 9 A, Wandler, isoliert, Anschluß 6 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43