Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - DC/DC-Wandler Victron 100A Buck-Boost

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - DC/DC-Wandler Victron 100A Buck-Boost

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392176

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 4.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076046837

Sonepar Artikelnummer

121054824

Hersteller Artikelnummer

392176

Hersteller Typ

ORI303100000

Hersteller Artikel Nr.:

392176

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

4.600 kg

Buck-Boost DC-DC Konverter 25A / 50A / 100A DC-DC-Konverter zum Laden einer 12V/24V Service-Batterie in Fahrzeugen mit einer intelligenten Lichtmaschine. Der DC-DC-Konverter Buck-Boost ist ein DC-DC-Konverter zum Laden einer 12V/24V Service-Batterie in Fahrzeugen mit einer intelligenten Lichtmaschine. Da diese Lichtmaschinen (angetrieben durch die bordeigene Elektronik der Euro 5 und 6 Motoren) nicht immer den richtigen Ladestrom ausgeben, ist ein DC-DC Konverter zum richtigen Laden der Service-Batterie ausschlaggebend.