VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion 12/24-20 IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392057
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076022763
Sonepar Artikelnummer
120396285
Hersteller Artikelnummer
392057
Hersteller Typ
ORI122420020
Hersteller Artikel Nr.:
392057
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.900 kg
DC/DC Wandler Victron Orion 12/24-20 IP20 480W, Eingang 9-18 VDC, Ausgang 20-30 VDC / 20 A, Wandler, nicht isoliert, Anschluß M6, Parallelschaltung (5P), Fernschalter, IP20


