VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion 12/24-8 IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391647
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076022732
Sonepar Artikelnummer
120396282
Hersteller Artikelnummer
391647
Hersteller Typ
ORI122408020
Hersteller Artikel Nr.:
391647
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.300 kg
DC/DC Wandler Victron Orion 12/24-8 IP20 192W, Eingang 9-18 VDC, Ausgang 24 VDC / 8 A, Wandler, nicht isoliert, Anschluß B6,3, Parallelschaltung (5P), IP20


