VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion 24/12-30 IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322273
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076069591
Sonepar Artikelnummer
121396775
Hersteller Artikelnummer
322273
Hersteller Typ
ORI241230022
Hersteller Artikel Nr.:
322273
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.700 kg
Eingang 18-35 VDC, Ausgang 10-15 VDC / 30 A, Wandler, nicht isoliert, Anschluß Faston Flachstecker 6,3mm, Parallelschaltung (5P), Fernschalter, IP20


