Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion 24/12-40 (Uout=13,2V)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion 24/12-40 (Uout=13,2V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391827

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.850 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076038726

Sonepar Artikelnummer

120396303

Hersteller Artikelnummer

391827

Hersteller Typ

ORI241240021

Hersteller Artikel Nr.:

391827

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.850 kg

DC/DC Wandler Victron Orion 24/12-40 480W, Eingang 18-35 VDC, Ausgang 13,2 VDC / 40 A, Wandler, nicht isoliert, Anschluß B6,3, Parallelschaltung (5P), Fernschalter, IP20