Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion 24/12-60 (Uout=13,2V)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion 24/12-60 (Uout=13,2V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393408

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.850 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076069607

Sonepar Artikelnummer

121396776

Hersteller Artikelnummer

393408

Hersteller Typ

ORI241260020

Hersteller Artikel Nr.:

393408

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.850 kg

''Eingang 18-35 VDC, Ausgang 13,2 VDC / 60 A, Wandler, nicht isoliert, doppelte Faston Flachstecker 6,35mm, Fernschalter, IP20 Stecker für ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung Die ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung macht einen Hochstromschalter an der Eingangsverkabelung überflüssig. Der fernbedienbare Ein-/Aus-Anschluss lässt sich mit einem Stromsparschalter oder durch den Run/Stop Schalter des Motors steuern (siehe Handbuch). Alle Modelle mit einem regulierbaren Ausgang lassen sich auch als Batterie-Ladegerät verwenden. Zum Beispiel zum Laden einer 12 Volt Starter- bzw. Zusatz-Batterie in einem sonst 24 V-System. Alle Modelle mit regulierbarem Ausgang lassen sich parallelschalten, um den Ausgangsstrom zu erhöhen. Es lassen sich bis zu fünf Geräte parallelschalten.''