VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion 24/12-70 IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322271
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076069614
Sonepar Artikelnummer
121394708
Hersteller Artikelnummer
322271
Hersteller Typ
ORI241280020
Hersteller Artikel Nr.:
322271
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.800 kg
DC/DC Wandler Victron Orion 24/12-70 IP20 840W, Eingang 18-35 VDC, Ausgang 10-15 VDC / 70 A, Wandler, nicht isoliert, Anschluß M6, Parallelschaltung (5P), Fernschalter, IP20


