VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion 24/12-70 IP20 Binding posts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ORI241270030
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076023050
Sonepar Artikelnummer
120396305
Hersteller Artikelnummer
ORI241270030
Hersteller Typ
ORI241270030
Hersteller Artikel Nr.:
ORI241270030
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.900 kg
DC/DC Wandler Victron Orion 24/12-70 IP20 Binding posts 840W, Eingang 18-35 VDC, Ausgang 10-15 VDC / 70 A, Wandler, nicht isoliert, Anschluß M6, Parallelschaltung (5P), Fernschalter, IP20, Polklemmen