VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion 24/12-80 IP20 mit Polklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322297
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076070849
Sonepar Artikelnummer
121413765
Hersteller Artikelnummer
322297
Hersteller Typ
ORI241280030
Hersteller Artikel Nr.:
322297
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.900 kg
840W, Eingang 18-35 VDC, Ausgang 10-15 VDC / 80 A, Wandler, nicht isoliert, Parallelschaltung (5P), Fernschalter, IP20, Anschluß Polklemmen


