VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion IP67 12/24-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391912
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 3.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076048534
Sonepar Artikelnummer
121205792
Hersteller Artikelnummer
391912
Hersteller Typ
ORI122421226
Hersteller Artikel Nr.:
391912
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
3.050 kg
1200W, Eingang 10-15 VDC, Ausgang 24 VDC / 50 A, Wandler, nicht isoliert, Anschluß M6, Parallelschaltung (k.A.), IP67 Abmessung 340 x 127 x 63mm


