VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion IP67 24/12-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392191
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076048435
Sonepar Artikelnummer
120396291
Hersteller Artikelnummer
392191
Hersteller Typ
ORI241210260
Hersteller Artikel Nr.:
392191
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.400 kg
DC/DC Wandler Victron Orion IP67 24/12-10 - 120W, Eingang 15-40 VDC, Ausgang 12 VDC / 10 A, Wandler, nicht isoliert, Anschluß 1,5 mm2, Parallelschaltung (k.A.), IP67


