VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion IP67 24/12-100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391913
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 2.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076048541
Sonepar Artikelnummer
121205793
Hersteller Artikelnummer
391913
Hersteller Typ
ORI241221226
Hersteller Artikel Nr.:
391913
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
2.150 kg
1200W, Eingang 18-35 VDC, Ausgang 12 VDC / 100 A, Wandler, nicht isoliert, Anschluß M6, Parallelschaltung (k.A.), IP67 Abmessung 265 x 127 x 63mm


