VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion IP67 24/12-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392115
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076048442
Sonepar Artikelnummer
120396297
Hersteller Artikelnummer
392115
Hersteller Typ
ORI241220260
Hersteller Artikel Nr.:
392115
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.450 kg
DC/DC Wandler Victron Orion IP67 24/12-20 - 240W, Eingang 15-40 VDC, Ausgang 12 VDC / 20 A, Wandler, nicht isoliert, Anschluß 2,6 mm2, Parallelschaltung (k.A.), IP67


