VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion IP67 24/12-5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392190
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076048428
Sonepar Artikelnummer
120396289
Hersteller Artikelnummer
392190
Hersteller Typ
ORI241205260
Hersteller Artikel Nr.:
392190
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.100 kg
DC/DC Wandler Victron Orion IP67 24/12-5 - 60W, Eingang 15-40 VDC, Ausgang 12 VDC / 5 A, Wandler, nicht isoliert, Anschluß 0,8 mm2, Parallelschaltung (k.A.), IP67


