VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 12/12-18 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391877
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076035237
Sonepar Artikelnummer
120396280
Hersteller Artikelnummer
391877
Hersteller Typ
ORI121222110
Hersteller Artikel Nr.:
391877
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.300 kg
DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 12/12-18 iso 220W, Eingang 8-17 VDC, Ausgang 10-15 VDC / 18 A, Wandler, isoliert, Anschluß 13 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43


