VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 12/24-10 IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391648
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076022749
Sonepar Artikelnummer
120396283
Hersteller Artikelnummer
391648
Hersteller Typ
ORI122410020
Hersteller Artikel Nr.:
391648
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.400 kg
DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 12/24-10 IP20 240W, Eingang 9-18 VDC, Ausgang 20-30 VDC / 10 A, Wandler, nicht isoliert, Anschluß B 6,3, Parallelschaltung (5P), IP20


