Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 12/24-10 iso (240W)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 12/24-10 iso (240W)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391499

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.280 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076035244

Sonepar Artikelnummer

120817871

Hersteller Artikelnummer

391499

Hersteller Typ

ORI122424110

Hersteller Artikel Nr.:

391499

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.280 kg

DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 12/24-10 iso 240W, Eingang 8-17 VDC, Ausgang 20-30 VDC / 10 A, Wandler, isoliert, Anschluß 13 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43