VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 12/24-15 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392056
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076038832
Sonepar Artikelnummer
121205800
Hersteller Artikelnummer
392056
Hersteller Typ
ORI122441110
Hersteller Artikel Nr.:
392056
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.800 kg
360W, Eingang 10-17 VDC, Ausgang 20-30 VDC / 15 A, Wandler, isoliert, Anschluß 16 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43, Abmessungen: 186 x 130 x 80 mm (LxBxH)


