VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 12/48-8 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393024
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076063650
Sonepar Artikelnummer
121205801
Hersteller Artikelnummer
393024
Hersteller Typ
ORI124838110
Hersteller Artikel Nr.:
393024
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.800 kg
380W, Eingang 10-17 VDC, Ausgang 40-60 VDC / 8 A, Wandler, isoliert, Anschluß 16 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43, Abmessungen: 186 x 130 x 80 mm (LxBxH)


