Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 24/12-10 (120W)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 24/12-10 (120W)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391390

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.260 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076022893

Sonepar Artikelnummer

120396293

Hersteller Artikelnummer

391390

Hersteller Typ

ORI241210200R

Hersteller Artikel Nr.:

391390

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.260 kg

DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 24/12-10 120W, Eingang 18-35 VDC, Ausgang 12,5 VDC / 10 A, Wandler, nicht isoliert, Anschluß 6 mm², Parallelschaltung (k.A.), IP43