Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - DC/DC-Wandler Victron Orion-Tr 24/12-15 (180W)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - DC/DC-Wandler Victron Orion-Tr 24/12-15 (180W)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391438

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 0.260 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076022930

Sonepar Artikelnummer

120396295

Hersteller Artikelnummer

391438

Hersteller Typ

ORI241215200R

Hersteller Artikel Nr.:

391438

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

0.260 kg

Der 24/12 wandelt 24V Gleichstrom in 12V Gleichstrom um und liefert einen konstanten Dauerstrom von 15A was einer Leistung von 180W entspricht. Er liefert eine saubere 12V Ausgangsspannung und gleicht eventuelle Leitungsverluste sowie Schwankungen bei der Batteriespannung aus.