VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 24/12-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391420
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8719076023005
Sonepar Artikelnummer
120396299
Hersteller Artikelnummer
391420
Hersteller Typ
ORI241220200R
Hersteller Artikel Nr.:
391420
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.300 kg
DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 24/12-20 - 240W, Eingang 18-35 VDC, Ausgang 12,5 VDC / 20 A, Wandler, nicht isoliert, Anschluß 6 mm², Parallelschaltung (k.A.), IP43


