VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 24/12-30 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391619
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076038849
Sonepar Artikelnummer
121205806
Hersteller Artikelnummer
391619
Hersteller Typ
ORI241240110
Hersteller Artikel Nr.:
391619
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.800 kg
360W, Eingang 20-35 VDC, Ausgang 10-15 VDC / 30 A, Wandler, isoliert, Anschluß 13 mm², Parallelschaltung (unbegrenzt), Fernschalter, IP43 Abmessung 186 x 80 x 130mm


