Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 24/12-5 (60W)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 24/12-5 (60W)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391437

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076022855

Sonepar Artikelnummer

120396290

Hersteller Artikelnummer

391437

Hersteller Typ

ORI241205200R

Hersteller Artikel Nr.:

391437

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.100 kg

DC/DC Wandler Victron Orion-Tr 24/12-5 60W, Eingang 18-35 VDC, Ausgang 12,5 VDC / 5 A, Wandler, nicht isoliert, Anschluß 3,3 mm2, Parallelschaltung (k.A.), IP43